※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 内装商品
AIS (エイ・アイ・エス)の 神棚
国産桧棚板セット(中)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04824551
品番
KT-No.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅61.5×奥行31.5×高さ60cm
製品重量(約):1.8kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)
616
質量(kg)
1.9
色
ナチュラル
高さ(mm)
600
奥行(mm)
315