HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 中古パソコン/中古タブレット
ELITEDESK 800 G4 (i5-8500/8GB/SSD256GB/Windows11)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04824901
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
★第8世代Core i5!安定処理性能!
★メモリは8GB!マルチタスクもOK!
★スーパーマルチドライブでディスクの読み書き可能!
用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み
内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品
電源ケーブル
仕様
●グラフィック:Intel HD Graphics●ランク:特選
使用CPU
Core i5、(型番)8500
OS
Windows 11 Pro
インターフェイス
D-Sub15 DisplayPort×2 USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ
有線LAN
容量(GB)
ストレージ1:256、メモリ:8
ストレージ
ストレージ1:SSD
光学ドライブ
スーパーマルチドライブ
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。