注意
※これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。セミトラック、キャンピングカー、コーチ、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプスタートできます。
※これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。セミトラック、キャンピングカー、コーチ、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプスタートできます。
※0%から100%まで4倍高速。車両の12ボルト補助ポートまたはXGC4 4アンペア電源アダプターから直接充電して、数時間でリチウムイオンバッテリーを充電します。
※GB250+ には、さまざまな明るさモード、SOS、緊急ストロボを備えた600ルーメンのLED懐中電灯が装備されており、道路脇やドライブ旅行のツールとして便利です。(GB251+: 600 ルーメン、GB500+: 2200 ルーメン)