単式スラスト玉軸受 2900番台

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード04829846 品番2900【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥777319
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅T(mm)12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) 外径d1(Φmm)26(最大) 内径D1(Φmm)10.2(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8400 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)17100 基本定格荷重Coa(N)12700 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
鋼製簡易ゲートの巻上機の修理に使用
農・林・水産業

材質、仕上げ精度共に良い。回転も滑らか。値段も納得。上下の印があればなお良い。

対象商品:
07025067
2021-03-15
用途:
機械の消耗品

交換の頻度を下げれる強度の高いものなどあるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする