3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 墜落制止用器具
3M(スリーエム)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) ワークポジショニング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04829968
品番
1113843【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥68,930
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥55,980
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
用途
電柱等での作業時のワークポジショニング用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
245-6911
色
グレー
サイズ
L
ベルト幅(mm)
44
胴ベルト(W×L)(mm)
44×1080
最大使用質量(kg)
130
腿バックル
ワンタッチ
注意
※労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。