テンキャップ 折板屋根用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100個) グレー 注文コード04829995 品番【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥13,90010,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。
従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途補修・改修工事用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)2 グレー タイプ折板屋根用 規格10Φ×40mm 材質(キャップ)ポリエチレン 表面乾燥時間夏季:6時間、冬季:15時間以上 材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング 充填剤アクリルエマルジョンコーキング
注意
1木づち等で叩かないでください。
2スレート用の大波・小波はスレートの山部にあたり最後まで回せませんが充填剤がはみ出さないよう出来るだけ回しながら押し込んでください。
3充填剤は水性エマルジョンです。乾燥しきっていない状態で水に触れると溶解し流れ出す恐れがあります。
4気温6℃以下では充填剤は非常に乾燥しにくくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする