注意
※シートに設置する際はストッパーをシートのすき間に挟んで固定させてください。
※本品はシートに完全に固定できるものではありません。また、走行状況や悪路、段差などの路上環境により、本品が傾いたり、すべったり、倒れたり、中身が飛び出したりする場合があります。
※シートの材質や形状により使用できない場合があります。
※シートヒーターやマッサージ機能付きシート、また、カバーを装着したシートには使用できません。
※バケットシートなどへの取り付けは本品が安定しない場合があります。
※重量物を収納するとシートベルトの警告が出る場合があります。
※濡れたものを入れると、シートを汚す恐れがあります。
※重量物や大きな荷物の積みおろしの際に本品を引きずったり、押し込んだりしないでください。また、本品に収納物を入れたまま持ち上げないでください。
※使用状況や経年変化、直射日光の影響などにより、変色、変形、劣化する場合があります。
※約40×30cm以上の平らな面に設置してください。
※本品を荷物の上に置いて使用しないでください。
※収納物の重量や種類により本品の形状が保持できない場合があります。
※本品は洗濯できません。汚れが生じた場合は、水に濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。
※走行中に本品の着脱や調節は危険ですので絶対におやめください。
※エアゾール製品を入れないでください。
※本品面ファスナー部を衣類に引っ掛けないようご注意ください。
※車から離れる際には本品や収納物を放置しないでください。
※長時間使用した場合、クッション性が低下する場合があります。
※包装用の袋で遊ばないでください。窒息など思わぬ事故の原因となります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気厳禁。