スクリーンサイズ14インチ以下の端末の保管と充電ができます。
充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。
特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。
仕切りは取り外して調整が可能です。
スロット幅を28mmに設定し、追加収納スペース用シェルフを取り付けた12台構成はタブレットやChromebook、Ultrabookに最適。
スロット幅を48mmに設定した8台構成はフルサイズのノートPCなど大きめの機器に最適。
過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。
ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。
保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。