用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カート本体、2個のモニターマウント付きクロスバー、マウストレーとキーボードトレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、リアハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)5.0〜20.9
本体質量(kg)約53.6
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ22インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)縦横回転 : 90