45-266-026 エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム アルミニウム 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833511

エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム アルミニウム 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04833511
品番
45-266-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。
マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。
アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。
安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途
製造現場、工場、医療現場
セット内容
アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色
アルミ色
耐荷重(kg)
13.2
本体質量(kg)
約11.2
保証期間
5年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
液晶モニター
1
適合モニターサイズ
24インチ
伸縮範囲(cm)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
アームの可動方向
水平垂直
昇降範囲(mm)
約635
可動範囲(°)
パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする