曜日別特売

赤白剪定180mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
04837030
品番
601319
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

使い勝手の良いコンパクトサイズ。優れた切れ味、剪定、採果作業に最適。長時間の作業に向いた軽量タイプ。強力曲刃仕様。生木を軽快に切断。ストッパー付きで携帯や保管に安心・便利。切断目安10mm

用途
剪定作業
全長(mm)
180
材質(グリップ)
スチール・PVC
材質(刃)
刃物鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする