曜日別特売
- EBM 角型スパテル(チューリップウッド)45cm EBM(江部松商事) 04837590

EBM 角型スパテル(チューリップウッド)45cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837590
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
チューリップウッド
外形寸法(cm)
45
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする