曜日別特売
INS-60K ピーコック 2WAYレバーコック式キーパー INS-60K ピーコック 04837599

ピーコック 2WAYレバーコック式キーパー INS-60K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837599
品番
INS-60K
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
仕様
食器乾燥機:×
材質
内容器:ステンレス、ふた:ポリプロピレン
容量(L)
6.1
口径(Φmm)
148
内寸法(mm)
口径:Φ148
外形寸法(cm)
脚部分:約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×288×275

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする