曜日別特売

ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー

ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー - ロゴスミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー - ロゴスミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー - ロゴスミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー - ロゴスミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー - ロゴスミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー - ロゴスミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー - ロゴス

LOGOSの「CLUB LOGOS」シリーズから登場した、ハード×ソフト構造を採用した、テーブルにもなる多機能クーラーバッグ。
クーラーバッグとしての保冷性能に加え、天面にステンレスボードを搭載することで安定した簡易テーブルとしても使用可能。飲み物や軽食を置けるため、アウトドアやピクニックで快適に過ごせます。
約10mm厚の断熱材とシールドジップ構造により、保冷力をしっかりキープ。
さらに、内側生地には抗菌加工を施し、日常使いでも安心して使用できます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。
キャンプやレジャーはもちろん、普段の外出にも便利なクーラーバッグです。

用途
ハードとソフトのハイブリット!テーブルにもなるクーラーバッグ。
仕様
シールドジップ構造・抗菌加工
材質
ポリエステル、EPE、PEVA、PP、ステンレス
寸法(mm)
【断熱材】10
容量(L)
5.5
寸法(cm)
26×20×19
全質量(g)
650
内寸(cm)
幅23×奥行15.5×深さ15.5
収納時寸法(cm)
26×20×11
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617774981671105
オープン
¥4,528
¥4,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする