抗菌広口ショルダー水コン

抗菌広口ショルダー水コン - ロゴス抗菌広口ショルダー水コン - ロゴス抗菌広口ショルダー水コン - ロゴス抗菌広口ショルダー水コン - ロゴス抗菌広口ショルダー水コン - ロゴス抗菌広口ショルダー水コン - ロゴス

水や氷を入れやすい広口タイプのウォーターコンテナ。
抗菌加工が施されており、口が広いので手を入れて中までしっかり洗えて早く乾きます。
やわらかなボディでコンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納に場所をとりません。

用途
内側が洗えて清潔に使い続けられる水コンテナ。
仕様
コンパクト収納・抗菌
質量(g)
(約)400
容量(L)
(約)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)30×24×27
主材質
LDPE、EVA
収納時寸法(cm)
(約)縦22×横24×高さ14
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270154981441621
¥1,980
¥2,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする