CLUB LOGOS クール6

CLUB LOGOS クール6 - ロゴスCLUB LOGOS クール6 - ロゴスCLUB LOGOS クール6 - ロゴスCLUB LOGOS クール6 - ロゴスCLUB LOGOS クール6 - ロゴス

LOGOSの「CLUB LOGOS」シリーズから登場した、毎日使いにちょうどいいコンパクトソフトクーラー。
350ml缶なら6本、600mlペットボトルなら4本と、ロゴスの保冷剤「氷点下パックM」を収納できる使いやすい5Lサイズです。
ランチや飲み物の持ち運びはもちろん、お買い物やピクニック、スポーツ観戦などにもぴったり。
冷気を逃しにくいシールドジップ構造を採用し、約1時間の保冷をしっかりサポート。
さらに、内側生地には抗菌加工を施しているため、毎日使いでも安心です。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。
持ち運びしやすく、日常のちょっとした外出からレジャーシーンまで幅広く活躍するソフトクーラーです。

用途
片道1時間を完璧に保冷!350ml缶が6本入る5Lサイズ 。
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613778881670905
オープン
¥2,200
¥2,420(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする