曜日別特売

コンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア

コンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴスコンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴスコンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴスコンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴスコンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴスコンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴスコンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴスコンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア - ロゴス

LOGOSのキープシリンダーシリーズから登場した、蓋までも真空断熱構造にしたキープシリンダーの大容量モデルです。
本体だけでなく蓋にも真空断熱構造を採用することで、驚きの保冷・保温力を実現。
コンビニ氷1袋(約1.1kg)がそのまま入る大容量2.3Lサイズで、アウトドアやスポーツ、長時間のレジャーでも頼れる一本です。
さらに、氷点下パックを併用すれば、小型クーラーボックスのように保冷力がアップ。アイスや冷凍食品の持ち運びにも活躍します。
飲料用ボトルとしてはもちろん、缶ビールのクーラーや氷点下パックの保冷など、使い方は自由自在。アウトドアから日常まで幅広く活躍する高性能キープシリンダーです。

用途
蓋まで真空構造で保温保冷力抜群!コンビニ氷1袋が入る大型サイズのアイスコンテナ。
質量(g)
(約)910
容量(L)
(約)2.3
加工
銅メッキ加工
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(約)14×12×31.5
主材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン
収納の目安
コンパクト:9個、ギャップバー:4個、フレキシブル:4個
保温効力(℃)
83(6時間)
保冷効力(℃)
6(6時間)
内容量
1本
注意
※熱い飲料の直飲みは禁止です。
※熱い飲料を入れて直接飲むことはできません。製品の肩が張り出しているため、熱い飲料が一気に流れ出てくる恐れがあります。火傷の恐れがあり大変危険ですのでお止めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270132181287611
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする