CLUB LOGOS クールトート
LOGOSの「CLUB LOGOS」シリーズから登場した、毎日のお買い物やお出かけに便利なトート型クーラーバッグ。
使いやすい約8Lサイズで、食品や飲み物をしっかり収納可能。
トートバッグ感覚で持ち運べるので、日常使いにもぴったりです。
開口部は大きく開く「がま口」仕様を採用し、中身の出し入れもスムーズ。
さらに、スマホや財布などを収納できる便利なサイドポケットも装備しています。
冷気を逃しにくいシールドジップ構造と、抗菌加工を施した内側生地により、毎日使いでも安心。
お買い物からピクニックまで、幅広いシーンで活躍するクーラーバッグです。
- 用途
- 片道1時間を完璧に保冷!トートバッグ型のソフトクーラー。
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ