EBM(江部松商事)
EBM 角型スパテル(チューリップウッド)60cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04838186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
チューリップウッド
外形寸法(cm)
60
電子レンジ
×
食器洗浄機
×