シェーンバルド
シェーンバルド 丸型 オーブンディッシュ 9278224(3011-24)白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04838412
品番
9278224
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドイツの国民性が生んだ丈夫なオーブンウェア作りたての味と温かさをそのままオーブンから食卓へ
直火にはかけられません。
仕様
オーブン:○
材質
陶器
容量(mL)
2400
外寸法(Φ×Hmm)
240×80
電子レンジ
○
食器洗浄機
○