曜日別特売

シェーンバルド 丸型 オーブンディッシュ 9278224(3011-24)白

シェーンバルド 丸型 オーブンディッシュ 9278224(3011-24)白 - シェーンバルド

ドイツの国民性が生んだ丈夫なオーブンウェア作りたての味と温かさをそのままオーブンから食卓へ
直火にはかけられません。

仕様
オーブン:○
材質
陶器
容量(mL)
2400
外寸法(Φ×Hmm)
240×80
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048384129278224
¥15,400
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする