シェーンバルド
シェーンバルド 丸型 オーブンディッシュ 9278212(3011-12)茶
ドイツの国民性が生んだ丈夫なオーブンウェア作りたての味と温かさをそのままオーブンから食卓へ
直火にはかけられません。
仕様
オーブン:○
材質
陶器
容量(mL)
300
外寸法(Φ×Hmm)
120×45
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04846909
9278212
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください