22202 ヴォラース キュービック メラミンボール 22202 ヴォラース 04838430

ヴォラース キュービック メラミンボール 22202

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838430
品番
22202
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ブュッフェディスプレイキット

材質
圧縮ウッドチップ、アクリルコーティング
容量(L)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする