曜日別特売
AB12 AM ステンレス 2重サラダボール アングル 3.2L AB12 アメリカン・メタルクラフト 04838482

AM ステンレス 2重サラダボール アングル 3.2L AB12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838482
品番
AB12
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

二重構造により食材の温度を保ち、結露を防ぐ断熱性を備えたボールです。直立させたり傾けたり、様々なディスプレイをお楽しみいただけます。

材質
ステンレス
容量(L)
3.2
外寸法(Φ×Hmm)
254×125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする