曜日別特売
344 ガラス食器 吹雪 二合徳利 344 300cc 廣田硝子 04838850

ガラス食器 吹雪 二合徳利 344 300cc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838850
品番
344
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

無数の気泡が器の中でわきたつ

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ガラス
容量(mL)
300
外寸法(Φ×Hmm)
78×150
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする