メテックス
ASOBU(アソブ) FLAVOUR IT 2 GO
この夏は、フルーツやハーブのフレーバー・ウォーターでおいしく水分補給!
スタイリッシュなボトルでいろいろなフレーバーを楽しんで、体も心もリフレッシュ!
用途
ジム用。
アウトドア用。
旅行先用。
オフィス用。
学校用。
材質
トライタン樹脂、AS、ABS、シリコン
幅(mm)
75
容量(mL)
600
高さ(mm)
230
奥行(mm)
75
内容量
1個
注意
※食洗機可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05668219
ANDFN-YL
362-2626
イエロー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05668332
ANDFN-RD
362-2655
レッド
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください