ラディクス
デリネット(綿)荒目タイプ 46m巻 10/5EX-SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04839322
品番
10/5EX-SP
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途:焼豚、ローストビーフ
適合ネットマン:10型
肉の直径めやす:5cm~7cm
材質
綿
外寸(cm)
4600