曜日別特売
INC-100 ピーコック 2WAYレバーコックキーパー INC-100(SL)シルバー ピーコック 04839331

ピーコック 2WAYレバーコックキーパー INC-100(SL)シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839331
品番
INC-100
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

片手で注げるレバーコックタイプ
アルミ製内容器採用
保温、保冷対応

仕様
食器乾燥機:×
材質
アルミニウム(内容器)、ふた:ポリプロピレン
容量(L)
9.5
口径(Φmm)
内寸法:148、外寸法:148
外形寸法(cm)
脚部分:約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×276×364

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする