曜日別特売
MT-541 ラブリーハット 角ケーキフード 特大 白 MT-541 曙産業 04840259

ラブリーハット 角ケーキフード 特大 白 MT-541

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04840259
品番
MT-541
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
外寸法(mm)
385×308×H105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする