曜日別特売

ラブリーハット 角ケーキフード 特大 白 MT-541

ラブリーハット 角ケーキフード 特大 白 MT-541 - 曙産業
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
外寸法(mm)
385×308×H105
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840259MT-541
¥4,900
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする