福井クラフト
六角箸 22cm 茶 90030140
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
04840548
品番
90030140
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐熱温度:160℃
滑り止め加工(先端)
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
温度(℃)
160
外寸法(mm)
220
食器洗浄機
○