福井クラフト
六角箸 22cm 茶 90030140
耐熱温度:160℃
滑り止め加工(先端)
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
温度(℃)
160
外寸法(mm)
220
食器洗浄機
○
内容量
1膳
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840548
90030140
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください