曜日別特売
2193-36 ムヴィエール 銅 ジャムボール 2193-36cm 長谷川鋳造所 04841047

ムヴィエール 銅 ジャムボール 2193-36cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841047
品番
2193-36
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
材質
銅
容量(L)
11
内径(Φmm)×内深さ(mm)
360×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする