曜日別特売
ML509C1 サンダー ラメキン ストレート チョコレート ML509C1 2oz サンダー 04841641

サンダー ラメキン ストレート チョコレート ML509C1 2oz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841641
品番
ML509C1
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

メラミン:耐熱性、対衝撃性に優れています。

材質
メラミン
容量(mL)
57
外寸法(Φ×Hmm)
74×38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする