共栄ネット
ステンレス袋止クリップ3 56cm STW-740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841966
品番
STW-740
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大型ステンレス袋止めクリップ
クラフト袋へ異物混入対策
マチがある袋でもしっかり閉まる
材質
SUS304
全長(mm)
560
棒径(Φmm)
丸棒:8
全幅(m)
クリップ部:26