曜日別特売
402281 アンヴィクタ キャセロール ラウンド 28cm マットブラック INVICTA(アンヴィクタ) 04842666

アンヴィクタ キャセロール ラウンド 28cm マットブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842666
品番
402281
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

しっかりと蒸気を閉じ込める蓋と、蓋の裏側についている突起が水蒸気をまんべんなく対留させるのでムラなく食材に熱を通します。
取っ手はステンレススチール製。(オーブン可)
INVICTA、鋳物ホーロー鍋に使用されている鋳鉄は、熱をムラなく均一に伝え、蓄熱性及び保温性に優れています。
鋳物ホーロー鍋は温度が上がると冷めにくい性質があり、弱火で低温調理を続けることで節電にもつながります。
INVICTA、鋳物ホーロー鍋はガスの直火、オーブンだけでなくIH(100V、200V)など様々な熱源に対応しています。(電子レンジはご使用になれません)
インターネット等での販売はできません。

仕様
オーブン:○、対応熱源:ガス・ハロゲン・IH等、食器乾燥機:○、電磁調理器:200V
材質
本体・フタ:鋳物、取手:ステンレススチール
容量(L)
6.1
外寸法(Φmm)
360
内径(Φmm)×内深さ(mm)
280×165
底径(Φmm)
285

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする