ナンシン
カーライル バッシングカート CC2036(03)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04842788
品番
CC2036DP
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
片側サイドに落下防止の立ち上がりが付いています。
耐荷重:135kg
棚間隔:305mm
キャスター:Φ100(自在×4)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
内寸法(mm)
400×620
外寸法(mm)
921×457×H965、キャスター:Φ100