- 手動 かつおぶし削り機 オカカ 愛工業 04842831

手動 かつおぶし削り機 オカカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842831
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

鰹節は装置で押さえながらハンドルを回すだけで削れます。
替刃方式ですので刃を研ぐ必要がありません。
指先が刃に触れない安全設計です。
特異な形の3枚の間欠刃によって最大4ミリ程度の幅で「花」ができます。

材質
ステンレス鋼刃
温度(℃)
70
外寸法(mm)
205×192×H261

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする