日本メタルワークス
ハミルトンビーチ シトラスジューサー HCJ967
定格時間:3分
回転数:1700RPM
レモン/ライム用、オレンジ用、グレープフルーツ用3種類のスクイーザーが付属
ご使用の目安:3L以上/日
材質
ステンレス、プラスチック他
電源(単相/V)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×254×470
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847356
HCJ967
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください