曜日別特売
- EBM 18-8 異物混入対策用ボール 39cm EBM(江部松商事) 04842858

EBM 18-8 異物混入対策用ボール 39cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842858
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

渕がフラットなので汚れがたまらず衛生的です。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
11.5
外寸法(Φmm)
415
内径(Φmm)×内深さ(mm)
390×150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする