30022NS ヴォラース 18-6 ノンスティックスーパーパン 1/1 65mm 30022NS ヴォラース 04842937

ヴォラース 18-6 ノンスティックスーパーパン 1/1 65mm 30022NS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842937
品番
30022NS
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

18-6ステンレスに最も丈夫なノンスティクブラックコーティングの表面仕上げ。汚れも付かず洗いも簡単。調理場の省力化のお役に立ちます。
400℃という高温で焼き付けられていますので耐熱性にも優れています。

仕様
オーブン:○
材質
18-6ステンレス
容量(L)
7.9
温度(℃)
耐熱・耐冷:260
内寸法(mm)
460260
外寸法(mm)
530×327深さ:65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする