ノーブランド
テフロンシート(10枚入)8取(385×300)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
オーブン:○
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
温度(℃)
耐熱・耐冷:-100~260
外寸法(mm)
385×300
電子レンジ
○