曜日別特売
AB8 AM ステンレス 2重サラダボール アングル 1.6L AB8 アメリカン・メタルクラフト 04843732

AM ステンレス 2重サラダボール アングル 1.6L AB8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843732
品番
AB8
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

二重構造により食材の温度を保ち、結露を防ぐ断熱性を備えたボールです。直立させたり傾けたり、様々なディスプレイをお楽しみいただけます。

材質
ステンレス
容量(L)
1.6
外寸法(Φ×Hmm)
200×117

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする