EBM(江部松商事)
EBMプラスチックまな板用脚(2ヶ1組)45cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843741
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
二個一組
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
外寸法(mm)
450×H160
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○