ヴォラース
ヴォラース 18-6 ノンスティックスーパーパン 1/1 35mm 30012NS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843890
品番
30012NS
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
18-6ステンレスに最も丈夫なノンスティクブラックコーティングの表面仕上げ。汚れも付かず洗いも簡単。調理場の省力化のお役に立ちます。
400℃という高温で焼き付けられていますので耐熱性にも優れています。
仕様
オーブン:○
材質
18-6ステンレス
容量(L)
3.7
温度(℃)
耐熱・耐冷:260
外寸法(mm)
530×327深さ:35