曜日別特売
11211000 スクエア チューフィング専用 角型フードパン(陶器)4L 11211000 ダック 04844992

スクエア チューフィング専用 角型フードパン(陶器)4L 11211000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844992
品番
11211000
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

陶磁器製の専用角型フードパン
どんな料理も引きたたせるホワイトカラー

材質
陶磁器
容量(L)
4
外寸法(mm)
343.5×283.5×H65.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする