EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付 1/9 65mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
他にないアンチジャムシステム!!特殊構造で、はまり込みを防ぎ、更に強度UP。もしはまり込んでも外し易い。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
0.6
内寸法(mm)
深さ:65
外寸法(mm)
176×108