- 中性洗剤 無リン ニューポアポア 1L パスタライズ 04845360

中性洗剤 無リン ニューポアポア 1L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845360
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

動物油の廃油は溶けた状態にして、廃油の量に対して「ニューポアポア」1/40~1/50を混入してよくかき混ぜて、その後お湯を注ぎながらよくかき混ぜて排水して下さい。
「ニューポアポア」を直接油汚れ箇所にふりかけ固く絞ったスポンジ等でこすればガンコな油汚れも落とせます。
一斗缶の油の場合。約15Lの油に対し、250ml~300mlのポアポアを入れる。すみずみまでよくかき混ぜてから、小分けにして、水と一緒に流す。

材質
界面活性剤(90%以上)、非イオン系界面活性剤
容量(L)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする