曜日別特売

ふきん専用洗浄・除菌剤”ふきんクリーナー”

ふきん専用洗浄・除菌剤”ふきんクリーナー” - SARAYA(サラヤ)

ジアノックと併用してふきんの洗浄・除菌・漂白を一度にできます。
殺菌・漂白剤ジアノックと併用すると、より効果的です。

用途
ふきん専用の洗浄・除菌剤。
トラスコ品番
176-0528
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
幅(mm)
275
高さ(mm)
395
奥行(mm)
275
容量(kg)
20
希釈倍率
30~180(倍)
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売です(品番:51986 コックジョイントA型を使用すると品番:72039 BIB専用マキシコックが使えます)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496226951644
¥27,810
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする