EBM(江部松商事)
EBMプラスチックまな板用脚(2ヶ1組)35cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
二個一組
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
外寸法(mm)
350×H160
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○